Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Universaltisch 110ROHN, 1.100 mm, buche/schwarz (71220104)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Universaltisch 110ROHN, 1.100 mm, buche/schwarz (71220104)
SODEMATUB Universaltisch 110ROHN, 1.100 mm, buche/schwarz (71220104)
Artikel-Nr.:
     505-71220104
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     110ROHN
EAN/GTIN:
     3700245506011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
SODEMATUB Universaltisch 110ROHN, 1.100 mm, buche/schwarz
Rundtisch zur Kombination, Durchmesser: 1.100 mm, Arbeits-
platte: buche, Gestell: schwarz, Höhe: 740 mm, Tisch-
plattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, umlaufender
Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x
20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen,

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: mehrzwecktisch buche, allzwecktisch, sodematub mehrzwecktisch, Tische & Theken, Universaltische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 106,21*
€ 134,93*
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 201,95*
€ 249,33*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120ROHN
ab € 120,69*
Sonstiges
Sodematub
80ROHN
ab € 86,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.