Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Stehtisch 60001EN, 600 / 500 mm, ahorn/schwarz (71220122)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Stehtisch 60001EN, 600 / 500 mm, ahorn/schwarz (71220122)
SODEMATUB Stehtisch 60001EN, 600 / 500 mm, ahorn/schwarz (71220122)
Artikel-Nr.:
     505-71220122
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     60001EN
EAN/GTIN:
     3700245510070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
SODEMATUB Stehtisch 60001EN, 600 / 500 mm, ahorn/schwarz
Stehtisch mit 2 Arbeitsplatten, Durchmesser: obere Platte
600 mm / untere Platte 500 mm, Farbe: ahorn, Gestell:
schwarz, Höhe: 1.100 mm, Tischplattenstärke: 19 mm, Melamin-
harzoberfläche, umlaufender Kantenschutz, stabile Säule aus
Gußeisen mit Pulverbeschichtung

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, sodematub stehtisch, Tische & Theken, Stehtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 147,54*
€ 184,15*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 269,67*
€ 332,67*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
60001GN
ab € 143,82*
Sonstiges
Sodematub
60001HN
ab € 146,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.