Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

phoenix Einbruchschutz-Tresor VENUS HS0654E, graphitgrau (71300482)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
phoenix Einbruchschutz-Tresor VENUS HS0654E, graphitgrau (71300482)
phoenix Einbruchschutz-Tresor VENUS HS0654E, graphitgrau (71300482)
Artikel-Nr.:
     505-71300482
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0654E
EAN/GTIN:
     5032548005419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
phoenix Einbruchschutz-Tresor VENUS HS0654E, graphitgrau
elektronisches Hochsicherheits-Schloss, Widerstandsgrad: 0,
für die Bodenmontage geeignet, Bargeldrisiko: 40.000 EUR im
privaten Bereich, Fassungsvermögen: 184 l, Gewicht: 320 kg,
Farbe: graphitgrau (RAL 7024), mit Verankerungsmaterial
(HS0654E)

Außenmaße: (B)650 x (T)550 x (H)840 mm,
Innenmaße: (B)574 x (T)420 x (H)765 mm

Vorgänger: HS0644E

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,84*
€ 1.605,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,54*
€ 1.583,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.324,42*
€ 1.576,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,56*
€ 1.498,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.254,90*
€ 1.493,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,23*
€ 1.461,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,53*
€ 1.375,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0652E
ab € 730,54*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0653E
ab € 1.037,30*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0656E
ab € 2.794,42*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0651E
ab € 628,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.