Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

phoenix Einbruchschutz-Tresor VENUS HS0656E, graphitgrau (71300484)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
phoenix Einbruchschutz-Tresor VENUS HS0656E, graphitgrau (71300484)
phoenix Einbruchschutz-Tresor VENUS HS0656E, graphitgrau (71300484)
Artikel-Nr.:
     505-71300484
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0656E
EAN/GTIN:
     5032548005457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
phoenix Einbruchschutz-Tresor VENUS HS0656E, graphitgrau
elektronisches Hochsicherheits-Schloss, Widerstandsgrad: 0,
für die Bodenmontage geeignet, Bargeldrisiko: 40.000 EUR im
privaten Bereich, Fassungsvermögen: 553 l, Gewicht: 658 kg,
Farbe: graphitgrau (RAL 7024), mit Verankerungsmaterial
(HS0656E)

Außenmaße: (B)940 x (T)858 x (H)1.950 mm,
Innenmaße: (B)800 x (T)392 x (H)1.760 mm

Vorgänger: HS0646E

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.794,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.133,33*
€ 3.728,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.049,75*
€ 3.629,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.034,59*
€ 3.611,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.904,46*
€ 3.456,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.893,30*
€ 3.443,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.851,48*
€ 3.393,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.794,42*
€ 3.325,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0652E
ab € 730,54*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0653E
ab € 1.037,30*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0654E
ab € 1.155,53*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS0651E
ab € 628,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.