Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.800 mm, eiche (714001460)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.800 mm, eiche (714001460)
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.800 mm, eiche (714001460)
Artikel-Nr.:
     505-714001460
Herst.-Nr.:
     11023155
EAN/GTIN:
     4044917443167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.800 mm, eiche
(B)1.800 x (T)800 x (H)700 - 820 mm, höhenverstellbar,
Anbauelement: (B)1.000 x (T)600 mm, Anbauelement rechts oder
links montierbar, T-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm,
(11023155)

Arbeitsplatte aus E1 Gütespan, 2 mm ABS-Kante, Kabelkanal,
mit vertikalen Kabelschächten in den Tischbeinen,
Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch, Schreibtische, Winkel-Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 381,09*
€ 457,68*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 405,86*
€ 485,49*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,49*
€ 577,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,85*
€ 571,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,29*
€ 552,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,86*
€ 482,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 340,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 247,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023013
ab € 352,45*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023050
ab € 351,37*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023055
ab € 350,43*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023011
ab € 350,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023010
ab € 351,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023113
ab € 381,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023150
ab € 379,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023111
ab € 381,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023110
ab € 380,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,29*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419350
ab € 274,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 274,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.