Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Eckregalfeld "M2", 4 Böden, (B)700 mm (H)1.800 mm (71400486)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Eckregalfeld "M2", 4 Böden, (B)700 mm (H)1.800 mm (71400486)
kerkmann Eckregalfeld "M2", 4 Böden, (B)700 mm (H)1.800 mm (71400486)
Artikel-Nr.:
     505-71400486
Herst.-Nr.:
     51581011
EAN/GTIN:
     4044917180604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Eckregalfeld "M2", 4 Böden, (B)700 mm (H)1.800 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)700 x (T)400 x (H)1.800 mm
(51581011)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 267,94*
€ 324,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 271,75*
€ 347,85*
€ 4,95*
ab € 341,48*
€ 406,02*
Frei Haus
ab € 423,76*
€ 500,49*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5910
ab € 42,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.