Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm (71400489)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm (71400489)
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm (71400489)
Artikel-Nr.:
     505-71400489
Herst.-Nr.:
     51580711
EAN/GTIN:
     4044917180406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)750 x (T)500 x (H)1.800 mm
(51580711)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 193,83*
€ 247,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 208,37*
€ 270,36*
€ 4,95*
ab € 286,50*
€ 344,28*
Frei Haus
ab € 347,23*
€ 412,45*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 131,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 312,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 201,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5906
ab € 29,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.