Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Eckregalfeld "M2", 4 Böden, (B)900 mm (H)1.800 mm (71400490)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Eckregalfeld "M2", 4 Böden, (B)900 mm (H)1.800 mm (71400490)
kerkmann Eckregalfeld "M2", 4 Böden, (B)900 mm (H)1.800 mm (71400490)
Artikel-Nr.:
     505-71400490
Herst.-Nr.:
     51581111
EAN/GTIN:
     4044917180703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Eckregalfeld "M2", 4 Böden, (B)900 mm (H)1.800 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)900 x (T)500 x (H)1.800 mm
(51581111)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 313,04*
€ 377,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 313,89*
€ 397,90*
€ 4,95*
ab € 418,97*
€ 490,41*
Frei Haus
ab € 521,87*
€ 610,44*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,67*
€ 438,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,64*
€ 427,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,85*
€ 418,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5911
ab € 57,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.