Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Eckregalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm (71400506)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Eckregalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm (71400506)
kerkmann Eckregalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm (71400506)
Artikel-Nr.:
     505-71400506
Herst.-Nr.:
     51584011
EAN/GTIN:
     4044917182004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Eckregalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)1.000 x (T)600 x (H)2.200 mm
(51584011)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 401,77*
€ 480,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 404,44*
€ 506,11*
€ 4,95*
ab € 573,92*
€ 667,40*
Frei Haus
ab € 713,93*
€ 825,41*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,07*
€ 571,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,38*
€ 560,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,13*
€ 559,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 457,74*
€ 544,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,93*
€ 533,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,77*
€ 478,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5912
ab € 61,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.