Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 6 Böden, (B)750 x (H)2.600 mm (71400513)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 6 Böden, (B)750 x (H)2.600 mm (71400513)
kerkmann Regalfeld "M2", 6 Böden, (B)750 x (H)2.600 mm (71400513)
Artikel-Nr.:
     505-71400513
Herst.-Nr.:
     51586311
EAN/GTIN:
     4044917182806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 6 Böden, (B)750 x (H)2.600 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)750 x (T)500 x (H)2.600 mm
(51586311)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, standregal tiefe 500mm, standregal, aktenregal stahl, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 278,75*
€ 346,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 289,26*
€ 369,50*
€ 4,95*
ab € 399,77*
€ 476,51*
Frei Haus
ab € 484,28*
€ 566,23*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,38*
€ 400,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,10*
€ 398,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5883
ab € 165,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5867
ab € 423,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5859
ab € 291,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5906
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.