Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 6 Böden, (B)1.000 x (H)2.600 mm (71400516)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 6 Böden, (B)1.000 x (H)2.600 mm (71400516)
kerkmann Regalfeld "M2", 6 Böden, (B)1.000 x (H)2.600 mm (71400516)
Artikel-Nr.:
     505-71400516
Herst.-Nr.:
     51586011
EAN/GTIN:
     4044917182608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 6 Böden, (B)1.000 x (H)2.600 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)1.000 x (T)600 x (H)2.600 mm
(51586011)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 321,74*
€ 392,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 325,77*
€ 417,02*
€ 4,95*
ab € 441,16*
€ 519,62*
Frei Haus
ab € 535,94*
€ 626,51*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,14*
€ 454,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,39*
€ 439,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 368,15*
€ 438,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,61*
€ 430,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5864
ab € 312,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.