Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schiebetürenschrank, 2 Ordnerhöhen, weiß (71400643)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schiebetürenschrank, 2 Ordnerhöhen, weiß (71400643)
kerkmann Schiebetürenschrank, 2 Ordnerhöhen, weiß (71400643)
Artikel-Nr.:
     505-71400643
Herst.-Nr.:
     13449510
EAN/GTIN:
     4044917427327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
kerkmann Schiebetürenschrank, 2 Ordnerhöhen, weiß
Maße: (B)1.000 x (T)400 x (H)750 mm, aus Gütespan,
melaminharzbeschichtet, bis 7 OH stapelbar, Korpus- & Türen-
stärke: 19 mm, Rückwände: 3 mm (mit Sichtrückwand), Fach-
böden: aus Stahl, weiß pulverbeschichtet, Tragkraft: 50 kg
(13449510)

abschließbar durch Drehzylinderschloss
Griffe: aus Edelstahl, 14 x 14 mm, 270 mm lang,
passend zu Büromöbelprogramm Form 4, Form 5, Start Up,
Move 3
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 207,47*
€ 261,02*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,62*
€ 265,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,01*
€ 274,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 214,74*
€ 278,10*
Frei Haus
ab € 282,45*
€ 335,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13449410
ab € 117,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.