Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, anthrazit (71400741)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, anthrazit (71400741)
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, anthrazit (71400741)
Artikel-Nr.:
     505-71400741
Herst.-Nr.:
     114119.1
EAN/GTIN:
     4044917432185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, anthrazit
(B)1.950 x (T)800/1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
C-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(114119.1)

Freiformtisch, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch, Schreibtische, Winkel-Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 338,37*
€ 416,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 323,81*
€ 418,04*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,29*
€ 495,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,92*
€ 480,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,86*
€ 462,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,37*
€ 402,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4118
ab € 178,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4115
ab € 219,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4116
ab € 233,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4117
ab € 253,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.