Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, weiß (71400781)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, weiß (71400781)
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, weiß (71400781)
Artikel-Nr.:
     505-71400781
Herst.-Nr.:
     11413210
EAN/GTIN:
     4044917432215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, weiß
(B)1.800 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
4-Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm, Schwebeplatte aus E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11413210)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Schreibtische, Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 271,09*
€ 331,79*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,03*
€ 341,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 267,92*
€ 341,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,99*
€ 354,60*
Frei Haus
ab € 371,53*
€ 440,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,36*
€ 385,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,17*
€ 384,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11413410
ab € 169,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13438010
ab € 164,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13438110
ab € 208,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4135.1
ab € 421,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4130
ab € 233,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11413110
ab € 248,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11413710
ab € 333,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 275,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.