Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, wenge (71400785)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, wenge (71400785)
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, wenge (71400785)
Artikel-Nr.:
     505-71400785
Herst.-Nr.:
     11417251
EAN/GTIN:
     4044917432369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, wenge
(B)1.800 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
4-Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm, Schwebeplatte aus E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11417251)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Schreibtische, Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 271,55*
€ 332,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,50*
€ 342,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 269,90*
€ 343,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,76*
€ 356,19*
Frei Haus
ab € 371,86*
€ 441,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,12*
€ 385,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,92*
€ 384,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11417451
ab € 168,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 246,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11417151
ab € 247,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11417751
ab € 332,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 278,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.