Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, weiß (71400787)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, weiß (71400787)
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, weiß (71400787)
Artikel-Nr.:
     505-71400787
Herst.-Nr.:
     11413710
EAN/GTIN:
     4044917432581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
kerkmann Konferenztisch Form 5, (B)2.000 mm, weiß
(B)2.000 x (T)1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
4-Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm, Schwebeplatte aus E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11413710)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 338,52*
€ 412,64*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 331,75*
€ 422,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,58*
€ 423,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,59*
€ 440,21*
Frei Haus
ab € 440,93*
€ 516,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,64*
€ 491,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,60*
€ 474,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,42*
€ 472,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,66*
€ 450,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,52*
€ 402,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11413410
ab € 169,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13438010
ab € 165,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13438110
ab € 208,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4135.1
ab € 419,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 246,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4130
ab € 232,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11413110
ab € 247,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11413210
ab € 268,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 274,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.