Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm (71401088)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm (71401088)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm (71401088)
Artikel-Nr.:
     505-71401088
Herst.-Nr.:
     10360413
EAN/GTIN:
     4044917437173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm
Maße: (B)1.600 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell weiß, Tischplattenstärke: 19
mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, Farbe: anthrazit
(10360413)

Lieferung erfolgt zerlegt, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 376,69*
€ 455,72*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 387,94*
€ 470,78*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,78*
€ 560,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,78*
€ 540,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 451,42*
€ 537,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 427,78*
€ 509,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,31*
€ 493,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,94*
€ 461,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,19*
Zubehör
Widex Selection
11300210
ab € 38,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 34,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4647
ab € 217,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 286,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 23,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 23,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 23,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3753
ab € 140,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.