Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Konferenztisch Move 3, (B)2.500 x (T)1.050 mm, weiß (71401110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Konferenztisch Move 3, (B)2.500 x (T)1.050 mm, weiß (71401110)
kerkmann Konferenztisch Move 3, (B)2.500 x (T)1.050 mm, weiß (71401110)
Artikel-Nr.:
     505-71401110
Herst.-Nr.:
     10306010
EAN/GTIN:
     4044917437326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch weiß
besprechungstisch
kerkmann Konferenztisch Move 3, (B)2.500 x (T)1.050 mm, weiß
Maße: (B)2.500 x (T)1.050 x (H)720-1.200 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell, Tischplattenstärke: 25 mm,
Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker ABS
Kante, max. Belastbarkeit: 100 kg, Eurostecker
(10306010)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch l 2000 x t 1000 x h 1100 mm, Konferenztische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 777,89*
€ 922,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 756,02*
€ 935,46*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,73*
€ 1.098,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,86*
€ 1.094,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 917,50*
€ 1.091,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 915,13*
€ 1.089,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,36*
€ 1.035,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 868,11*
€ 1.033,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,12*
€ 1.003,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,89*
€ 925,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 38,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 36,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 40,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 26,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 26,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3006
ab € 90,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.