Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT mit Anbau, (B)1.800 mm (71401186)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT mit Anbau, (B)1.800 mm (71401186)
kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT mit Anbau, (B)1.800 mm (71401186)
Artikel-Nr.:
     505-71401186
Herst.-Nr.:
     11494313
EAN/GTIN:
     4044917438613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbautisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT mit Anbau, (B)1.800 mm
Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, mit Anbauelement:
(B)1.000 x (T)600 mm, höhenverstellbar, Anbauelement rechts
oder links montierbar, Bügelgestell, Tischplattenstärke:
19 mm, mit Ablagefach unter großer Tischplatte, anthrazit
(11494313)

Arbeitsplatt aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet,
mit 2 mm ABS Kante, mit Stellfüßen, Schwebeplatte,
horizontaler Kabelkanal,
Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, büroschreibtisch anthrazit, bürotisch, bürotisch kerkmann, Schreibtische, Winkel-Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 514,87*
€ 634,66*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 561,88*
€ 654,61*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,61*
€ 778,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,99*
€ 766,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 642,83*
€ 764,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 641,67*
€ 763,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,50*
€ 740,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 620,25*
€ 738,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,63*
€ 719,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,88*
€ 668,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 218,43*
Zubehör
Widex Selection
12444713
ab € 242,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 247,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 288,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 285,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 22,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 22,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 22,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 22,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 22,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.