Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch PRIME mit Anbau, (B)1.600 mm, weiß (71401394)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch PRIME mit Anbau, (B)1.600 mm, weiß (71401394)
kerkmann Schreibtisch PRIME mit Anbau, (B)1.600 mm, weiß (71401394)
Artikel-Nr.:
     505-71401394
Herst.-Nr.:
     11043010
EAN/GTIN:
     4044917444157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
kerkmann Schreibtisch PRIME mit Anbau, (B)1.600 mm, weiß
(B)1.600 x (T)800 x (H)750 mm, Anbauelement: (B)1.000 x
(T)600 mm, Anbauelement rechts oder links montierbar, 4-Fuß-
Gestell, Tischplattenstärke: 25 mm, Arbeitsplatte aus E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, Bodenausgleichsfuß
(11043010)

2 mm stoßfestes Kantenprofil, Tischplattenecke gerundet,
Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 319,61*
€ 383,34*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 326,33*
€ 396,21*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,71*
€ 461,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 385,33*
€ 458,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,31*
€ 433,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 24,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 24,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 24,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 47,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 47,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.