Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Ordnerversandbox
>
Artikel
SMARTBOXPRO Ordner-Versandkarton, braun, (B)50 - 80 mm (71600464)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-71600464
Hersteller:
Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
212100320
EAN/GTIN:
4250414145514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
SMARTBOXPRO Ordner-Versandkarton, braun, (B)50 - 80 mm
für schmale & breite Ordner DIN A4, aus Wellpappe, mit
Steckverschluss, Innenmaße: (B)320 x (T)288 x (H)50-80 mm
Außenmaße: (B)325 x (T)300 x (H)56 - 86 mm
(212100320)
mehrfach verwendbar, sicherer Verschluss ohne zusätzliche
Verschlussmittel, stabil und sicher
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Ordner & Zubehör
>
Ordner-Versankartons
Weitere Suchbegriffe:
Ordnerversandbox
,
Ordnerversandkarton
,
Wellpapp Ordner Versandbox
,
Wellpapp Ordnerversandbox
,
Wellpappe Ordner Versandbox
,
Wellpappe Ordnerversandbox
,
ordner versandboxen braun
,
ordner versandbox
,
smartbox ordner versandbox
,
Ordner & Zubehör
,
Ordner-Versankartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen