Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 9 mm x 7 m (71700095)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-71700095
Hersteller:
rillprint
Herst.-Nr.:
85502
EAN/GTIN:
8712794855026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 9 mm x 7 m
UV-beständig, wasserabweisend, wieder ablösbar,
Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: gelb
ersetzt DYMO D1 40918 / S0720730
(85502)
für DYMO POCKET/1000 PLUS/2000/3500/4500/5500
LabelManager PC/100/100 PLUS/150/200/300/350/400/450
Labelpoint 150/200/300/350
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Beschriftungsgeräte & Zubehör
>
Schriftbänder, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
beschriftungsband breite 9mm schwarz auf gelb
,
beschriftungsband dymo
,
beschriftungsband gelb
,
Beschriftungsgeräte & Zubehör
,
Schriftbänder, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 9mm x 7m
Dymo
S0720730
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen