Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Brother Beschriftungsbänder
>
Artikel
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/weiß, 6 mm x 8 m (71700149)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-71700149
Hersteller:
rillprint
Herst.-Nr.:
85596
EAN/GTIN:
8712794855965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/weiß, 6 mm x 8 m
Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: weiß,
laminiert, ersetzt brother TZe-Tape TZe-211
(85596)
für P-touch 200/210E/220/300/310/340/340C/350/540/540C/550/
900F/1000/1010/1090/1200/1200P/1230PC/1250/1250J/1250S/
1260VP/1280/1280DT/1290/1290DT/1290VP/1750/18R/1800/1800E/
1830VP/1850/1950VP/2030VP/2100VP/2400/2400E/2420PC/2430PC
2450/2450DX/2460/2470/2480/2500PC/2700VP/2730VP/3600/7100VP/
7500VP/7600VP/9200PC/9200DX/9400/9500PC/9600/9700PC/9800PCN/
D200/D200BW/D200VP/D200BWVP/D210/D210VP/D400/D400VP/D450VP/
D600VP/E100/E100VP/E110/E110VP/E300VP/E500VP/E550WVP/H105/
H105WB/H300/H300LI/H500/H500LI/P700/P750W/RL700S/D800W
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Beschriftungsgeräte & Zubehör
>
Schriftbänder, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Brother
,
Brother Beschriftungsbänder
,
Brother Schriftbänder
,
Brother M
,
Brother TZ
,
Brother TZE
,
schriftband 6mmx7m sw auf weiss
,
beschriftungsband brother
,
beschriftungsband schwarz auf weiß
,
Beschriftungsgeräte & Zubehör
,
Schriftbänder, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, blau/weiß, 12 mm x 8 m (71700162)
rillprint
85650
ab € 4,61*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, rot/weiß, 12 mm x 8 m (71700161)
rillprint
85649
ab € 4,61*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/blau, 12 mm x 8 m (71700157)
rillprint
85536
ab € 4,61*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 12 mm x 8 m (71700158)
rillprint
85537
ab € 4,61*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 18 mm x 8 m (71700169)
rillprint
85619
ab € 5,17*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 24 mm x 8 m (71700173)
rillprint
85656
ab € 6,85*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 6 mm x 8 m (71700150)
rillprint
85698
ab € 4,26*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/gelb, 9 mm x 8 m (71700153)
rillprint
85628
ab € 4,39*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/grün, 12 mm x 8 m (71700159)
rillprint
85538
ab € 4,61*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/rot, 12 mm x 8 m (71700156)
rillprint
85514
ab € 4,61*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/rot, 18 mm x 8 m (71700168)
rillprint
85653
ab € 5,12*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/silber-matt,12mm x 8m (71700160)
rillprint
85728
ab € 4,61*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/transparent,12mm x 8m (71700105)
rillprint
85512
ab € 3,69*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/transparent,18mm x 8m (71700166)
rillprint
85621
ab € 5,16*
Sonstiges
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/transparent,9mm x 8m (71700103)
rillprint
85510
ab € 4,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen