| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600573 Herst.-Nr.: FTCROWN.13 EAN/GTIN: 3660141233346 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Besuchersessel "CROWN", weiß Sitzschale & 4 Füße aus PP, Sitzfläche aus Hartfaserplatte, Stoffbezug aus 100% Polyester, Polsterfüllung aus Schaumstoff, Sitzfläche: (B)??? x (T)??? mm, Höhe Sessel: 690 mm, Sitzhöhe: 380 mm, Lieferung erfolgt montiert (FTCROWN.13) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 321,01* | € 385,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 314,45* | € 385,66* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 346,25* | € 414,35* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 379,19* | € 452,07* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,51* | € 492,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|