| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600574 Herst.-Nr.: THVOIDX2.01.01 EAN/GTIN: 3660141233278 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Barhocker "VOID", 2er Set, schwarz Sitz aus Polypropylen, mattschwarzes Stahlgestell mit Epoxybeschichtung, Sitzhöhe: 760 mm, Gesamthöhe: 1.100 mm, Sitzfläche: (B)440 x (T)590 mm, Lieferung erfolgt zerlegt, Inhalt: 2 Barhocker (THVOIDX2.01.01) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: barhocker, Stühle & Hocker, Sitzhocker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,87* | € 317,21* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 256,06* | € 317,25* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 290,20* | € 347,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,59* | € 363,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,78* | € 381,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|