| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600577 Herst.-Nr.: THVOIDX2.01.13 EAN/GTIN: 3660141233308 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Barhocker "VOID", 2er Set, weiß/schwarz Sitz aus Polypropylen, mattschwarzes Stahlgestell mit Epoxybeschichtung, Sitzhöhe: 760 mm, Gesamthöhe: 1.090 mm, Sitzfläche: (B)505 x (T)590 mm, Lieferung erfolgt zerlegt, Inhalt: 2 Barhocker (THVOIDX2.01.13) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: barhocker, Stühle & Hocker, Sitzhocker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 261,55* | € 315,82* | | | | | | | | | | pro Packung | € 2,95* | ab € 253,55* | € 315,86* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 295,87* | € 358,81* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 307,38* | € 366,00* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 321,20* | € 381,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|