Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Stehtisch Mezzo, Durchmesser: 600 mm, weiß (74600587)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Stehtisch Mezzo, Durchmesser: 600 mm, weiß (74600587)
PAPERFLOW Stehtisch Mezzo, Durchmesser: 600 mm, weiß (74600587)
Artikel-Nr.:
     505-74600587
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMSRH60.01.13
EAN/GTIN:
     3660141227376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
PAPERFLOW Stehtisch Mezzo, Durchmesser: 600 mm, weiß
rund, furnierte MDF-Tischplatte - besonders robust,
Stärke Tischplatte: 19 mm, Tischplatte mit 1 mm breiter
ABS Kante in schwarz, Rundfuß aus mattschwarzem Stahl mit
Epoxybeschichtung, Höhe: 1.100 mm, Lieferung erfolgt zerlegt
(TRMSRH60.01.13 )

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Tische & Theken, Stehtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.