Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Garten-Stehtisch CROSS, (B)600 x (T)600 mm, grau (74600603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Garten-Stehtisch CROSS, (B)600 x (T)600 mm, grau (74600603)
PAPERFLOW Garten-Stehtisch CROSS, (B)600 x (T)600 mm, grau (74600603)
Artikel-Nr.:
     505-74600603
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRCROS6060H.02
EAN/GTIN:
     3660141227079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
PAPERFLOW Garten-Stehtisch CROSS, (B)600 x (T)600 mm, grau
quadratisch, UV-behandelte Tischplatte aus HPL,
Tischstärke: 12 mm, Tischhöhe: 1.100 mm, Gestell & Rundfuß
aus galvanisch verzinktem Stahl in mattschwarz mit
Epoxybeschichtung, Anti-Korrosionsschrauben
(TRCROS6060H.02 )

für den intensiven, alltäglichen Gebrauch im Outdoorbereich

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, Outdoor-Möbel & -Zubehör, Garten- & Outdoor-Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 245,65*
Sonstiges
Paperflow
ab € 275,85*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 275,00*
Sonstiges
Paperflow
ab € 243,72*
Sonstiges
Paperflow
ab € 273,80*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 244,12*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 275,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.