| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600698 Herst.-Nr.: CHUX2X2.25.01 EAN/GTIN: 3660141233575 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Besucherstuhl UXSTEEL 2, 2er Set, schwarz Sitzschale, Rücken- & Armlehne aus Polypropylen, Gestell aus verchromtem Stahl, Sitzhöhe: 460 mm, Lieferung erfolgt zerlegt, Maße: (B)585 x (T)590 x (H)830 mm, beinhaltet: 2 Stück (CHUX2X2.25.01) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, paperflow besucherstuhl, besucherstuhl, konferenzstuhl sitzhöhe 46 cm, Stühle & Hocker, Besucherstühle |
| | |
| |