Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Barhocker VINTAGE, 2er Set, braun (74600703)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Barhocker VINTAGE, 2er Set, braun (74600703)
PAPERFLOW Barhocker VINTAGE, 2er Set, braun (74600703)
Artikel-Nr.:
     505-74600703
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THVINX2.01.16
EAN/GTIN:
     3660141233438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker paperflow
PAPERFLOW Barhocker VINTAGE, 2er Set, braun
Gestell aus Stahl & Sperrholz, Bezug aus 100% Kunstleder
Polyurethan, Polsterfüllung: Polyurethanschaum, Füße
aus pulverbeschichtetem schwarzem Stahl, Sitzhöhe: 760 mm,
beinhaltet: 2 Stück
(THVINX2.01.16)

Sitztiefe: 390 mm, Schutzkappen an den Beinen
Maße: (B)430 x (T)510 x (H)1.080 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker kunstleder, Stühle & Hocker, Sitzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.