| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 505-74600784 Herst.-Nr.: GBOSC.01.05 EAN/GTIN: 3660141955538 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PAPERFLOW Sitzbank GAIA, Größe S, Kunstlederbezug, orange Gestell aus 19 mm mattschwarz lackiertem Stahlrohr, mit 15 mm Spanplatte, Bezug aus Kunstleder (520 g/qm): 79% PVC, 21% PES, Polsterfüllung aus Polyurethanschaum, zerlegte Lieferung, Maße: (B)490 x (T)380 x (H)455 mm (GBOSC.01.05) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |