| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600799 Herst.-Nr.: GBOLC.01.01 EAN/GTIN: 3660141955682 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Sitzbank GAIA, Größe L, Kunstlederbezug, schwarz Gestell aus 19 mm mattschwarz lackiertem Stahlrohr, mit 15 mm Spanplatte, Bezug aus Kunstleder (520 g/qm): 79% PVC, 21% PES, Polsterfüllung aus Polyurethanschaum, zerlegte Lieferung, Maße: (B)1.180 x (T)420 x (H)455 mm (GBOLC.01.01) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 198,70* | € 248,51* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 216,75* | € 271,83* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 226,72* | € 284,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|