Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW 3-Sitzer-Sofa LISBOA, Samtbezug, schwarz (74600847)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW 3-Sitzer-Sofa LISBOA, Samtbezug, schwarz (74600847)
PAPERFLOW 3-Sitzer-Sofa LISBOA, Samtbezug, schwarz (74600847)
Artikel-Nr.:
     505-74600847
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     LC3PV.01.01
EAN/GTIN:
     3660141954524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
PAPERFLOW 3-Sitzer-Sofa LISBOA, Samtbezug, schwarz
Gestell aus schwarz lackierter Massivholz Buche, mit 15
mm Spanplatte, Bezug aus 100% Polyester (300 g/qm),
Polsterfüllung aus Polyurethanschaum, Sitzhöhe: 430 mm,
Maße: (B)1.240 x (T)815 x (H)830 mm
(LC3PV.01.01)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, paperflow sofa, Wohnzimmer-Möbel, Sofas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 726,52*
€ 845,89*
Frei Haus
ab € 726,04*
€ 857,26*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,89*
€ 1.006,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,93*
€ 994,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 831,46*
€ 989,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,33*
€ 948,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 794,45*
€ 945,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,96*
€ 921,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,52*
€ 864,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
LC3PV.01.02
ab € 722,34*
Sonstiges
Paperflow
LC3PV.01.06
ab € 727,92*
Sonstiges
Paperflow
LC3PV.01.08
ab € 724,77*
Sonstiges
Paperflow
LC3PV.01.11
ab € 727,10*
Sonstiges
Paperflow
LC3PV.01.17
ab € 725,71*
Sonstiges
Paperflow
LC3PV.01.18
ab € 726,77*
Sonstiges
Paperflow
LC3PV.01.27
ab € 723,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.