Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLWO Sessel LISBOA, Kunstlederbezug, weiß (74600859)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLWO Sessel LISBOA, Kunstlederbezug, weiß (74600859)
PAPERFLWO Sessel LISBOA, Kunstlederbezug, weiß (74600859)
Artikel-Nr.:
     505-74600859
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     LFTC.01.13
EAN/GTIN:
     3660141954647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sessel
sessel kunstleder weiß
sessel kunstleder
sessel
PAPERFLWO Sessel LISBOA, Kunstlederbezug, weiß
Gestell aus schwarz lackierter Massivholz Buche, mit 15
mm Spanplatte, Bezug aus Kunstleder (520 g/qm):
79% PVC, 21% PES, Polsterfüllung aus Polyurethanschaum,
Sitzhöhe: 430 mm, Maße: (B)710 x (T)815 x (H)830 mm
(LFTC.01.13)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Wohnzimmer-Möbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,46*
€ 430,75*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 362,36*
€ 430,75*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,97*
€ 504,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,66*
€ 499,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,31*
€ 483,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,36*
€ 431,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.01
ab € 356,71*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.05
ab € 355,09*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.06
ab € 356,55*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.08
ab € 354,12*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.14
ab € 354,08*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.18
ab € 356,57*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.19
ab € 353,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.