Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Sessel LISBOA, Kunstlederbezug, grau (74600860)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Sessel LISBOA, Kunstlederbezug, grau (74600860)
PAPERFLOW Sessel LISBOA, Kunstlederbezug, grau (74600860)
Artikel-Nr.:
     505-74600860
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     LFTC.01.14
EAN/GTIN:
     3660141954654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sessel
sessel kunstleder grau
sessel kunstleder
sessel
PAPERFLOW Sessel LISBOA, Kunstlederbezug, grau
Gestell aus schwarz lackierter Massivholz Buche, mit 15
mm Spanplatte, Bezug aus Kunstleder (520 g/qm):
79% PVC, 21% PES, Polsterfüllung aus Polyurethanschaum,
Sitzhöhe: 430 mm, Maße: (B)710 x (T)815 x (H)830 mm
(LFTC.01.14)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Wohnzimmer-Möbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,65*
€ 431,05*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 359,12*
€ 431,05*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,05*
€ 512,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,45*
€ 503,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,80*
€ 498,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.01
ab € 356,09*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.05
ab € 355,39*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.06
ab € 353,74*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.08
ab € 355,73*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.13
ab € 354,37*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.18
ab € 355,10*
Sonstiges
Paperflow
LFTC.01.19
ab € 356,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.