Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Stehtisch Mezzo, Durchmesser: 600 mm, schwarz (74600957)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Stehtisch Mezzo, Durchmesser: 600 mm, schwarz (74600957)
PAPERFLOW Stehtisch Mezzo, Durchmesser: 600 mm, schwarz (74600957)
Artikel-Nr.:
     505-74600957
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMRH60.01.01
EAN/GTIN:
     3660141227260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
PAPERFLOW Stehtisch Mezzo, Durchmesser: 600 mm, schwarz
rund, melaminharzbeschichtete MDF-Tischplatte,
Stärke Tischplatte: 19 mm, Tischplatte mit 1 mm breiter
ABS Kante in schwarz, Rundfuß aus mattschwarzem Stahl mit
Epoxybeschichtung, Höhe: 1.100 mm, Lieferung erfolgt zerlegt
(TRMRH60.01.01)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Tische & Theken, Stehtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRMRH60.01.13
ab € 148,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.