Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Stehtisch easyDesk, (B)1.140 x (T)750 mm, buche (74601000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Stehtisch easyDesk, (B)1.140 x (T)750 mm, buche (74601000)
PAPERFLOW Stehtisch easyDesk, (B)1.140 x (T)750 mm, buche (74601000)
Artikel-Nr.:
     505-74601000
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TD114.13.23
EAN/GTIN:
     3660141221145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
PAPERFLOW Stehtisch easyDesk, (B)1.140 x (T)750 mm, buche
Tischgestell & Füße aus weißem Metall, Tischplatte melamin-
harzbeschichtet im Buchedekor, Tischplattenstärke: 25 mm,
2 mm starke PVC-Kante, inkl. Bodenausgleichschrauben,
Höhe: 1.100 mm, Lieferung erfolgt zerlegt!
(TD114.13.23 / TD114.23)

ideal für Besprechungen mit 4 Personen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Tische & Theken, Stehtische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,03*
€ 471,92*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 387,56*
€ 471,92*
Frei Haus
ab € 421,71*
€ 517,61*
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 579,20*
€ 671,28*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,92*
€ 561,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 451,97*
€ 537,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 436,47*
€ 519,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,77*
€ 495,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,56*
€ 461,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TD114.13.13
ab € 387,88*
Sonstiges
Soennecken
2264
ab € 16,77*
Sonstiges
Soennecken
4803
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.