| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74601001 Herst.-Nr.: TD114.13.13 EAN/GTIN: 3660141221121 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Stehtisch easyDesk, (B)1.140 x (T)750 mm, weiß Tischgestell & Füße aus weißem Metall, Tischplatte melamin- harzbeschichtet in weiß, Tischplattenstärke: 25 mm, 2 mm starke PVC-Kante, inkl. Bodenausgleichschrauben, Höhe: 1.100 mm, Lieferung erfolgt zerlegt! (TD114.13.13) ideal für Besprechungen mit 4 Personen Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,91* | € 462,75* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 387,88* | € 462,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 419,97* | € 509,98* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,35* | € 672,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|