Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA Tischleuchte "FLUOKID2", Farbe: weiß (74800160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Tischleuchte "FLUOKID2", Farbe: weiß (74800160)
ALBA Tischleuchte "FLUOKID2", Farbe: weiß (74800160)
Artikel-Nr.:
     505-74800160
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     FLUOKID2 BC
EAN/GTIN:
     3129710015184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
ALBA Tischleuchte "FLUOKID2", Farbe: weiß
kleines Design, 3-Fuß-Sockel, mit Ein-/Ausschalter am Kabel,
Lieferung erfolgt ohne Glühbirne, Sockel: E14, aus Stahl,
Länge Lampenkopf: 320 mm, Höhe: 330 mm
(FLUOKID2 BC)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, alba schreibtischlampe, Tischleuchten, Leuchten ohne Leuchtmittel, Standfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 16 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
FLUOKID2 N
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.