| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240203 Herst.-Nr.: NV190 G20 EAN/GTIN: 4014296316178 |
| | |
|
| | |
| Topstar Besucherstuhl "Visit 10 Polster", schwarz Bezug: 100 % Polypropylen, Vierfußgestell verchromt, ergonomische Rückenlehne, Lehnenrückseite mit kaschiertem Stoff, bequemer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante, Sitzmaße: (B)480 x (T)450 x (H)430 mm, Lehnenhöhe: 320 mm empfohlene max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std. Tragkraft: 110 kg optionale Armlehnen: 70570104 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Rückenlehne Stuhl, Stuhlrückenlehne, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Stühle & Hocker, Besucherstühle |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,87* | € 99,29* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Box | Frei Haus | ab € 79,27* | € 99,38* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | pro Box | € 6,90* | ab € 80,33* | € 104,19* | | | | | | | | 2 | | pro Box | Frei Haus | ab € 90,685* | € 111,885* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 137,74* | € 169,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 68,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|