| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240216 Herst.-Nr.: NV490 G260 EAN/GTIN: 4014296325750 |
| | |
|
| | |
| Topstar Besucherstuhl "Visit 20 Netz", blau Bezug: 100 % Polypropylen, Schwingergestell verchromt, ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, bequemer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante, Sitzmaße: (B)480 x (T)450 x (H)450 mm, Lehnenhöhe: 320 mm empfohlene max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std. Tragkraft: 110 kg optionale Armlehnen: 70570104 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, freischwinger, besucherstuhl blau, Stühle & Hocker, Besucherstühle |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,13* | € 100,43* | | | | Lager 505 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 81,33* | € 100,44* | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,54* | € 108,36* | | | | | 52 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 83,42* | € 109,09* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,215* | € 111,415* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 200,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|