Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Besucherstuhl "Visit 10 Polster", apfelgrün (77240220)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Topstar Besucherstuhl "Visit 10 Polster", apfelgrün (77240220)
Topstar Besucherstuhl "Visit 10 Polster", apfelgrün (77240220)
Artikel-Nr.:
     505-77240220
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV190 G05
EAN/GTIN:
     4014296356013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Topstar Besucherstuhl "Visit 10 Polster", apfelgrün
Bezug: 100 % Polypropylen, Vierfußgestell verchromt,
ergonomische Rückenlehne, Lehnenrückseite mit kaschiertem
Stoff, bequemer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante,
Sitzmaße: (B)480 x (T)450 x (H)430 mm, Lehnenhöhe: 320 mm

empfohlene max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std.
Tragkraft: 110 kg

optionale Armlehnen: 70570104

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 69,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,08*
€ 207,1552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,26*
€ 202,6094
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 170,01*
€ 202,3119
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 169,76*
€ 202,0144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,30*
€ 193,137
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 162,06*
€ 192,8514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,54*
€ 186,2826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,27*
€ 164,5413
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
7139 CHR
ab € 22,66*
Sonstiges
Topstar
NV190 G20
ab € 92,25*
Sonstiges
Topstar
NV190 G26
ab € 71,01*
Sonstiges
Topstar
NV190 G21
ab € 70,90*
Sonstiges
Topstar
NV190 G22
ab € 138,30*
Sonstiges
Topstar
NV190 G03
ab € 138,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.