| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240326 Herst.-Nr.: SR79WTW3 S100 EAN/GTIN: 4014296775265 |
| | |
|
| | |
| Topstar Chefsessel "Open Chief Premium", schwarz Bezug: 65 % Polyester, 30 % Baumwolle, 5 % Viskose, Rückenlehne mit Netzgewebe, seitliche Einfassungen in Softex, Muldensitz, Synchronmechanik, Aluminium-Fußkreuz, ergonomische Kopfstütze, inkl. 4D-Armlehnen (SR79WTW3 S100) Sitzmaße: (B)510 x (T)490 - 540 x (H)480 - 570 mm Lehnenhöhe: 870 mm (inkl. Kopfstütze), Tragkraft: 110 kg optionale Hartbodenrollen: 70699954 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,58* | € 513,39* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 472,75* | € 569,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 524,79* | € 620,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 539,61* | € 637,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|