Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl "Open Art 2010", schwarz/schwarz (77240331)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürodrehstuhl "Open Art 2010", schwarz/schwarz (77240331)
Topstar Bürodrehstuhl "Open Art 2010", schwarz/schwarz (77240331)
Artikel-Nr.:
     505-77240331
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OPA0T B900
EAN/GTIN:
     4014296077840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "Open Art 2010", schwarz/schwarz
Bezug: 100 % Polyester, stufenlose Sitzhöhenverstellung,
Multifunktionskopfstütze, Netz-Rückenlehne, bequemer
Komfort-Muldensitz, Synchro-Relax-Mechanik, Kunststoff-
Fußkreuz in schwarz, inkl. Armlehnen, Tragkraft: 110 kg
(OPA0T B900)

Sitzmaße: (B)480 x (T)500 x (H)430 - 520 mm
Lehnenhöhe: 550 mm

optionale Hartbodenrollen: 70699952

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 264,02*
€ 322,95*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 263,44*
€ 322,95*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,48*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,85*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,13*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.