| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240362 Herst.-Nr.: FY40BA GY0 EAN/GTIN: 4014296795737 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Sitness Life 40", schwarz Bezug: 100 % Polyester, atmungsaktiver Netzbezug, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, stabiler Kunststoffrahmen, ergonomisch gefromte Kunststoff- Armlehnen, Polyamid-Fußkreuz, Tragkraft: 110 kg (FY40BA GY0) Sitzmaße: (B)460 x (T)440 x (H)440 - 560 mm Lehnenhöhe: 490 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, Bürostühle, Gesundheits-Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 174,37* | € 210,05* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,65* | € 236,54* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 216,74* | € 263,83* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 213,58* | € 264,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 227,03* | € 268,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|