Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Sitzhocker/Stehhilfe "Sitness X Stool 30", grau (77240369)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Sitzhocker/Stehhilfe "Sitness X Stool 30", grau (77240369)
Topstar Sitzhocker/Stehhilfe "Sitness X Stool 30", grau (77240369)
Artikel-Nr.:
     505-77240369
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FX533 CR3
EAN/GTIN:
     4014296796086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
topstar stehhilfe
sitz stehstuhl
Topstar Sitzhocker/Stehhilfe "Sitness X Stool 30", grau
Bezug: 100 % Polyester, stufenlose Sitzhöhenverstellung
mit weiß-lackierter Gasfeder, Auslösehebel unter dem
Sitz, patentierter Standfuß aus TPU in weiß, modisches
Halteband unter dem Sitz, Tragkraft: 110 kg
(FX533 CR3)

Sitzmaße: (B)380 x (T)280 mm x (H)520 - 790 mm
Standfuß-Durchmesser: 320 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Stühle & Hocker, Sitz-Steh-Hilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
FX536 CR6
ab € 131,70*
Sonstiges
Topstar
FX534 CR4
ab € 131,83*
Sonstiges
Topstar
FX535 CR5
ab € 131,62*
Sonstiges
Topstar
FX531 CR1
ab € 131,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.