| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240380 Herst.-Nr.: FZ10BUS-2 EAN/GTIN: 4014296818368 |
| | |
|
| | |
| Topstar Besucherstuhl "T 2020", schwarz / buche schlichter 4-Fuß-Stuhl, ergonmische Kunststoff-Sitzschale in organischer Ausformung, Füße aus Buchenholz, inkl. Kunststoffgleiter für alle Fußböden, ohne Armstützen Inhalt: 2 Stück (FZ10BUS-2) Sitzmaße: (B)430 x (T)400 x (H)450 mm Lehnenhöhe: 430 mm Tragkraft: 110 kg Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, holzschalenstuhl stapelbar, besucherstuhl stapelbar, besucherstuhl, Stühle & Hocker, Besucherstühle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 184,14* | € 221,54* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 180,06* | € 221,54* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 177,67* | € 221,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 2,95* | ab € 178,23* | € 223,20* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 184,75* | € 223,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|