| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240390 Herst.-Nr.: FY83TW2TM3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Sitness Life 80", grau Bezug: 100 % Polyester, atmungsaktive Netzbespannung, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, bequemer Flachsitz mit Sitztiefenverstellung, Polyamid-Fußkreuz, inkl. Armlehnen und Kopfstütze, Tragkraft: 110 kg (FY83TW2 TM3) Sitzmaße: (B)480 x (T)480 - 550 x (H)420 - 520 mm Lehnenhöhe: 630 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Bürostühle, Gesundheits-Bürostühle |
| | |
| |