Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Topstar Bürodrehstuhl "Ortho Point", blau (77240407)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-77240407
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
PO90 G26
EAN/GTIN:
4014296170053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "Ortho Point", blau
Bezug: 100 % Polypropylen, stufenlose Sitzhöhenverstellung,
hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung,
Spezial-Orthositz, Permanentkontaktmechanik, Kunststoff-
Fußkreuz, Sitzmaße: (B)490 x (T)450 x (H)430 - 550 mm
(PO90 G26)
Lehnenhöhe: 570 - 630 mm, Tragkraft: 110 kg
optionale Hartbodenrollen: 70699950
optionale Armlehnen Typ R(O)P: 70705500
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Bürostühle
>
Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl blau
,
arbeitsdrehstuhl topstar
,
arbeitsdrehstuhl
,
Bürostühle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rollensatz VE 5 Stk, für harte Böden, schwarz, Kunststoff.
Topstar
6991
ab € 7,64*
Sonstiges
Topstar Armlehnen Modell Typ "R(O)P", schwarz (70705500)
Topstar
7055 P
ab € 21,09*
Sonstiges
Topstar Bürodrehstuhl "Ortho Point", hellgrau (77240408)
Topstar
PO90 G23
ab € 95,89*
Sonstiges
Topstar Bürodrehstuhl "Ortho Point", rot (77240409)
Topstar
PO90 G21
ab € 95,99*
Sonstiges
Topstar Bürodrehstuhl "Ortho Point", schwarz (77240406)
Topstar
PO90 G20
ab € 95,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen