| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 505-77400073 Herst.-Nr.: ST290 W57 EAN/GTIN: 4014296070506 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Topstar Bürodrehstuhl "Sitness 40", braun Bezug: 100 % Polyester, ergonomischer Orthositz mit Body-Balance-Tec-Gelenk, stufenlose Sitzhöhenverstellung, höhen- und tiefenverstellbare Rückenlehne, Stahlfußkreuz, Sitzmaße: (B)440 x (T)400 x (H)430 - 510 mm (ST290W57) Tragkraft: 110 kg, Lehnenhöhe: 200 - 300 mm optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, arbeitsstuhl 110kg, Bürostühle, Gesundheits-Bürostühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |